カー用品 :「高硬度鋼用超硬」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1
材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼
質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-5661-06
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。