カー用品 :「12V18W」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
ブラック ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
889 税込978
当日出荷

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 質量(g)約27 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0 定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能) Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力 iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応 DC12V/24V車対応 車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉 過電圧・過電流・ショートを保護
用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器 付属品本体、取扱説明書/保証書 セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません 材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g)約54 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87 保証期間6ヶ月 保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電 適合車種日本車種(DC12V/24V車対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトカーチャージャー
USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。 USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 セット内容本体、取扱説明書・保証書 ブラック 最大出力(W)30 入力電圧(V)DC12/24 定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート 適合車種DC12V/24Vマイナスアース車 USBポート数2 定格入力DC12/24V
1個
2,798 税込3,078
欠品中

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品無し ブラック 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC5/9 ケーブル長(cm)約150 定格出力電流5V時3A/9V時2A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応 ブラック コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート 適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能 ポート数2 対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android 商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(W)(合計)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×71 入力電圧(V)12/24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

AUKEY(オーキー)カーチャージャー
RoHS
【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm ブラック 出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max) 最大出力(W)65 本体質量(g)約40 入力DC 12-24V 直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ホワイト 質量(g)約23 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
付属品保証書 質量(g)約16.5 定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7 接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応) 定格入力DC12V/24V
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品無し ブラック 質量(g)約49 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からUSB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず ) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC5/9 ケーブル長(cm)約150 定格出力電流5V時3A/9V時2A ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル 幅(mm)23 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)12(ケーブルを除く) 奥行(mm)22 出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A 最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A) 入力電圧(V)DC12/24 USBケーブル(m)1.2
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1 出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約1650(ケーブル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70 定格出力1000W 出力1200 MAX 出力波形修正正弦波 入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PC ブラック 質量(g)約28 出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5 ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック 質量(g)50 電圧(V)12/24兼用 出力電圧(V)(最大)DC9 出力電流(A)(最大)2 コード長さ(cm)120
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック 質量(g)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
材質(本体)アルミ 出力(W)【合計】200 出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用) 本体質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40 定格出力200W 出力波形修正正弦波 交換効率85%以上 出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。 適合SCMS-T BK 質量(g)45 出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84 保証期間6ヶ月 周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ve5.3 動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) マルチペアリング2台(履歴保持) 無線距離(m)10 マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルA2DP / AVRCP
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。
付属品取扱説明書×1、保証書×1 出力(W)380 出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約620 外形寸法(cm)16×9.8×5.7 定格出力300W 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ25A×2 瞬間出力(W)600 出力周波数55Hz±5Hz
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95 対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応 動作環境0~35℃(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m) 周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7 マルチペアリング8台(履歴保持) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30 コード長さ(cm)80
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A 材質PC 寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40 ブラック 質量(g)12 入力DC12V/24V(マイナスアース車) 関連資料(0.24MB)
1個
1,891 税込2,080
6日以内出荷