カー用品 :「20 インチ 自転車 リア キャリア」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。・後部にワイヤーロックが内蔵されています。・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。※泥よけがついた自転車は積載できません。
仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ 質量(kg)7.7 マウント前後ホイール
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプション ブラック 入数1セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷