カー用品 :「24V3W」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器 使用電源アクセサリソケット コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず) ケーブル長(cm)約150 質量(g)約39 使用地区日本 発光色赤・青 付属品無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
材質(本体)アルミ合金 本体質量(g)約30 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40 入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応 ブラック コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート 適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能 ポート数2 対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android 商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W) ブラック 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力65W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
付属品保証書 質量(g)約16.5 定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7 接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応) 定格入力DC12V/24V
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)46 ポート数2 出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力72W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
用途車の小物 仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42W ブラック 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 最大出力42W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます BK 質量(g)230 出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波) 出力電圧(V)ACコンセント:AC100 入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 定格出力(W)ACコンセント:最大あ150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵) USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。 全高(mm)365 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30) 長さ外寸(mm)2140 幅外寸(mm)1175 適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375 アズワン品番65-2226-46
1台
37,700 税込41,470
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング