ディスプレイオーディオクラリオン (Clarion)当日出荷
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。
CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい!
スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新!
GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。質量(kg)1.34最大出力(W)41W×4消費電流(A)6以下液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)画素数1152000画素(水平800×垂直480×3)リモコンステアリングリモコン:学習型2chBluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力待機電流3mA以下オーディオワイドFM対応