カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(1)
- 車外用品(3)
- チューンナップ用品(3)
- 車種専用アクセサリー(10)
- 自動車用夏季向け用品(1)
- 自動車用収納用品(2)
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション(8)
- カー用品
- 自動車用品
絞り込み
エコロジープロダクト
カー用品 :「DA64V」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。

ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)用途エブリィ (DA64V)H17.8~ H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12~ H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9~ H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2~ H27.2。ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)電源(V)DC9~15信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平110°、垂直80°
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
アームレスト
Azur¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から6日以内出荷ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。色ブラック
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ
ROCKY¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
シートカバー スズキ
Azur¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から10日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカースズキ
シートカバー スズキ
Azur¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカースズキ年式全年式適合シート形状分割型
D.A.D かんたん車中泊ベッドキット DA17 EVERY VAN / EVERY WAGON用
MAULBEERE¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷驚愕のコンパクトサイズ! ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる! 快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます♪。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク♪組立てかんたん! 付属のポンプで膨らませるだけ! たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成! 。グラウンド使用も可能アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫! 災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!。【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!。【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き。【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!。【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。用途ベッドキット・車中泊 マット・かんたんベッド・カーベッド・カーマット・エアマット・エアベッド・軽自動車・コンパクトカー・防水・アウトドア・キャンプ ・空気入れ付属・車種専用セット内容ベッドキット本体×1枚、 専用バッグ×1個、 専用高圧ポンプ×1個、 バルブレンチ×1本、 補修用リペアシート×3枚、 補修用ボンド×1個色茶木目耐荷重(kg)250圧力(kPa[psi])【推奨】最大8適合車種スズキ EVERY WAGON (エブリイワゴン) 型式:DA17W / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA17V ※装着時、少し隙間が発生します / スズキ EVERY VAN (エブリイバン) 型式:DA64V / ニッサン NV100 CLIPPER GX (NV100 クリッパー GX) 型式:DR17V / ニッサン NV100 CLIPPER GX TURBO (NV100 クリッパー GX ターボ) 型式:DR17V / ホンダ VAMOS (バモス) 型式:HM1/2 / ダイハツ HIJET CARGO (ハイゼットカーゴ) 型式:S321V/331V素材PVCターポリン
AUTHORIZE K(オーソライズK)マフラー
FUJITSUBO¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷から72日以内出荷パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。用途マフラー
H+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア
タフレック¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)365許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2140幅外寸(mm)1175適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ
ブラインドシェード エブリィバン用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカースズキ車種エブリィバン
MAULBEERE サンバイザーカバー
MAULBEERE¥9,998税込¥10,9981組40日以内出荷サンバイザーをオシャレに簡単ドレスアップ!見た目だけじゃなく、使い勝手も抜群!装着したその日からドライブをより一層楽しくしてくれます。温もりを感じる車内を演出。サンバイザーをフルカバーする事で、見た目に味気の無い純正サンバイザーをあたたかみあふれるデザインに仕上げます。使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しい温もりを演出してくれます。彫り深く型押しされたMAULBEEREロゴがアンティーク デザインレザーに程よいヴィンテージ感を演出。純正サンバイザーに被せてファスナーを閉めるだけ!どなたでも簡単に取り付けできます。汚れ・キズの防止&目隠しに。紫外線による色あせ・タバコによる変色から保護。すでに汚れてしまっているサンバイザーをお洒落にドレスアップ!。完全車種専用設計。職人の手により緻密に型取りを行い設計されているので、車両にジャストフィット。サンバイザーカバー装着後も純正バニティミラーの使用が可能。ゴム内蔵のギャザーポケットを装備しているので、メガネやブラシなどの少し厚みのある物を入れる事が出来ます。また、ゴム部が入れた物を程よくホールドしてくれます。用途サンバイザーカバー・日除けカバー・インテリア・内装ドレスアップ