カー用品 :「LED 青」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ダミーのトランクアンテナです。 配線をすれば先端が青色に光ります。セダン車のドレスアップに最適です。
材質亜鉛&ステンレス
色ブラック
サイズアンテナ部 43cm(台座から)
タイプ高感度ブルーLED 内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)
質量(g)約2500
装着不可能車トヨタ プリウス60系
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アニマルキーホルダー 鳴く フクロウ 全5色 LED付き ブラック。
背中にあるスイッチを押すと、鳴きながら、目のLEDが青色に発光します。
もちろんキーリングが付いていますので、家の鍵などを付けていれば夜でも鍵穴などの暗い場所を明るく照らしてくれます!
ユニークなキーホルダーでちょっとしたプレゼントにも大人気です!
寸法(縦×横×奥行)(mm)約43×36×28
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)
質量(g)約2000
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本)
質量(g)34
電源電圧DC 12V
センサーGセンサー:○(2段階切替え)
消費電流(mA)通常時4以下、最大45以下
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様防滴構造
トラスコ品番375-9679
幅(mm)522
質量(kg)1.8
高さ(mm)483
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源LED21個使用
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)2.4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
4桁のダイヤル方式採用、車両盗難対策に効果的!防犯ステッカーが2枚付属、青色LEDによる防犯効果抜群
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)2.4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)36
温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ(入力)シガープラグ
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)45
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)2.4
コード長さ(cm)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。
大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。
左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。
スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。
ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日
質量(g)108
電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル
電波受信機能長波JJY
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
出力(W)2ポート合計:最大30
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5
出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)95
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)4.8
コード長さ(cm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(青LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。
用途車の灰皿
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(青LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
最大60W(単体使用時)のUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
※2ポート同時使用時のUSB Type-Cポートは最大45Wになります。
通電/充電中は青色、USB PDの超急速充電中は赤色に光るLED搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
質量(g)約37
出力[Type-C](単体使用時最大60W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(2ポート同時使用時最大45W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A[USB-A]DC5V3A、9V2A、12V1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×69.5×37
入力DC12V/24V
ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
質量(g)15
使用電源(V)DC12~24
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
取付方式マグネット
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)
取付方式エアコン吹出口
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
アズワン品番64-2317-84
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35
入力電圧(V)DC12-24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95
対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応
動作環境0~35℃(結露しないこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)
周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7
マルチペアリング8台(履歴保持)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)
質量(g)250
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。
赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。
USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ
質量(g)200
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)5~35
使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130
入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C
保証期間6ヶ月
ワイヤレス通信Qi
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)
質量(g)200
取付方式吸着シート
使用温度範囲(℃)0~45
最大出力(W)10
入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)
質量(g)275
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)10
入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)
適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ
質量(g)175
取付方式エアコンフィン
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流最大出力:2.4A
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部)
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)135
取付方式クリップ式
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150
入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約54
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。