カー用品 :「LED 5V」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(赤)
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-38
1個
799 税込879
5日以内出荷

EC-DC06BK カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 質量(g)約24 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色赤・青 保証期間1年 対象地域日本 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大4.8(各ポート最大2.4)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

EC-DC07BK カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 質量(g)約24 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色赤・青 保証期間1年 対象地域日本 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
質量(g)約24 定格入力電圧(V)DC12/24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A) 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧(V)DC5 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 発光色赤・青 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用地区日本 ブラック その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C×2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす! 本体質量(g)17 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 取扱説明書(0.51MB)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ 本体質量(g)36 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 取扱説明書(0.54MB)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)40 出力PD20W/5V2.4A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25 ブラック 高さ(mm)43 質量(g)39 奥行(mm)10 入力電圧(V)DC5(±0.25) 消費電流(mA)70以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)39 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)41 使用温度範囲(℃)0~40 出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)26 使用温度範囲(℃)0~40 出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
欠品中

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明 電源電圧DC5V 消費電流(mA)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物 仕様定格電流:0.1A ブラック 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)USB5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
1個
899 税込989
4日以内出荷

USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 質量(g)約23 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)90 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47 ケーブル長(cm)75
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

USBポートに挿し込むだけで使える優しいブルー光のシンプルなライト。 眩しすぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ON/OFFスイッチ付き。ヒューズ付き(内蔵)。
仕様高輝度LED採用・ブルー光 ブラック 出力電圧(V)DC5 アーム長さ(mm)約95
1個
699 税込769
当日出荷

車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして 突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可 シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター 持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。 本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A
仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウム アズワン品番67-8022-49
1台
2,498 税込2,748
11日以内出荷

超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
質量(g)15 使用電源(V)DC12~24 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×23×10 入力電圧(V)DC5(±0.25V) 消費電流(mA)70以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

星光産業L型USBライト
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。ON/OFFタッチセンサーにより好きなタイミングで点灯・消灯ができます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×15×15 入力電圧(V)DC5(±0.25V) 消費電流(mA)70以下
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×15×7 入力電圧(V)DC5(±0.25V) 消費電流(mA)70以下
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22 フレキ長(mm)100 定格出力(A)1.8(5V)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

お気に入りの音楽を視覚化!音楽をダイナミックに表現する「サウンドリアクティブライト」です。 音とリズムに連動して32個のランプビーズが色々なパターンで光ります 8種類の表示モード切替、5段階の速度調節、7種類の発光モード切替、4段階の明るさ調整と遊び心満載。 自立式スティックタイプだから、PCやゲームモニター周りのデコレーションや、ベッドサイドやデスク、車内デコレーションなどお好みの場所でお楽しみください。
質量(g)約40 使用電源USB 5V1A 周波数範囲100~16KHz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×1.5×2 主材質ABS、PS、HIPS、マグネット インターフェイスUSB typeC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

PF-380 アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック 動画あり
電源ON時に光が流れるオープニングアクション。 内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。 光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。 光り方を10パターンから選択可能。 明るさ調節機能付き。 色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。 柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質シリコーン/ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体) コード長さ(m)約3.5 LED使用数(個)24(1灯体あたり)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

PF-379 アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック 動画あり
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED
1個
969 税込1,066
当日出荷