カー用品 :「LEDステー」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラック コード長さ(m)車外温度センサーコード:約2 電源コード(m)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモーク コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22 電池コイン電池(LR41×2個)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き ブラック/RGB調色LED 質量(g)275 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 消費電流(mA)最大:約240 LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)