カー用品 :「M20 プラグ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
欠品中

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず) 外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53) ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) センサーGセンサー:内蔵 設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階 電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30 記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画 消費電流(mA)420(最大520) 単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2) 解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素) 録画時間手動:前5秒、後15秒 素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS 動画フォーマット:H.264(MP4) F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8 記録時間イベント:前5秒、後15秒 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上 フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163° 動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60 録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) 再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード) モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶 システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。
用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置 仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザー セット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30 使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個 使用周囲温度(℃)約-40~85 バッテリー電圧(V)4.8 音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90 LED7連7色LED バッテリー容量(mAh)1100
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。 前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応 高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。 暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。 後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。 逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨 取付方式分離型 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30) 消費電流(mA)420(最大520) GPSGPS/QZSS(準天頂衛星) センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階 画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163° 撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS F値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8 動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60 解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素) フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く) 質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず) 電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) 接続ケーブル8.0m 仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷