カー用品 :「NV BOX 13」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
クルマのシートを汚れから守る!撥水素材使用しているのでお手入れが簡単!。車種別専用撥水シートカバー。車種専用設計でお車のシートにピッタリフィット。シート全体をカバー、シートを汚れから守る。
専用設計なので細部までピッタリフィット !
背面までフルカバー !
取付け簡単 !本製品は工具を使わず誰にでも簡単に装着できます。
材質合成皮革
メーカースズキ
まるで純正シートのようなフィット感。車種別専用設計なのでシートにピッタリフィット。工具を使わず取りつけできます。背面・座面中央部にスポーティーなディンプルレザーを使用。車内をスタイリッシュに演出します。
材質(本体)(表地)合成皮革
質量(g)4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×180
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。