カー用品 :「SDHCカード 16GB」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素ドライブレコーダー。 HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書 本体質量(g)75 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず) 測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 視野角水平116°/垂直59°/対角145° トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力無し GPS有り
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

日本製3年保証 リヤ専用ドライブレコーダー。200万画素フルハイビジョン HDR+夜間補正搭載で夜間でも綺麗な映像を記録できます。 最大4倍のデジタルズーム機能搭載。 microSDカード16GB付属。 最大12時間対応のパーキングモードを搭載 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-24(9m)が必要です。 microSDカードメンテナンスフリー搭載 独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。高温に強く安全性が高いスーパーキャパシタ搭載。
仕様●3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)●HDR:有り●VCCI:クラスB●インターネット地図連動:有り●外部映像出力:無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画トリガ:通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画画角:【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°【HD】水平107° 垂直56° 対角130°【D1】水平90° 垂直56° 対角115°●録画画質:【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps) セット内容ドライブレコーダー本体、マウントベース(※あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、両面テープ(リヤトレイ用)、ボールジョイント(ストレート)、16GB microSDカード クラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、直結配線DCコード (3極) 9m、取扱説明書 本体質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:82×24.5×43.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 72 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上) 保証期間3年 視野角水平116° 垂直59° 対角145° 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 動作温度範囲(℃)-10~60 GPS有り
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

NDR-RC229FMG リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイス 動画あり
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:1600 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶) 録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分 ミラー形状平面型 画素数フルHD200万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)約300 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:850 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶) 録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分 ミラー形状平面型 画素数HD100万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。 ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 F値1.8 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー 寸法(mm)97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H) 質量(g)80 電源DC12V・24V 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 視野角車外:141°(水平)、社内:138°(水平) 画素数200万画素(前方)、100万画素(車内) アズワン品番64-2266-18 保存データ種類日時、加速度、映像ファイル 記録画素数前方:200万画素(FullHD)、車内:100万画素(HD)
1個
35,800 税込39,380
3日以内出荷