カー用品 :「USBコネクタ オス」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
その他USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)約47
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブル巻き取り式ケーブル
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約60
各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用
定格出力電流合計最大出力3A
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約39
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
ケーブルストレートケーブル
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約100
Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)
その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能
質量(g)約54
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブルストレート 同軸ケーブル
定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5
ケーブル長(cm)約100
各種認証QuickCharge3.0
定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4A
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約54
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
ケーブル長(cm)約150
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
最大出力(W)67
定格入力電圧(V)DC12/24
適合機器充電対応機器:<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
定格出力<USB Type-C(USB-C1)>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。<USB Type-C(USB-C2)>DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W
使用電源アクセサリソケット
コネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート
各種認証Power Delivery 2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器
使用電源アクセサリソケット
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150
質量(g)約39
使用地区日本
発光色赤・青
付属品無し
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
質量(g)約42
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧(V)DC5
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41
付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m
色ブラック
質量(g)30
電源5V1A以上のUSB-Aポート
動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)
セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12
無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)
マルチポイント最大10台
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。
余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。
色ブラック
長さ(m)2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3)
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB A(オス)-microUSB B(オス)
対応DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能
付属品無し
色ブラック
質量(g)約49
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5/9
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流5V時3A/9V時2A
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 USB-IFのPower Delivery規格正規認証品で、12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。
最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のスマホ・タブレットを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他USB-IF正規認証品、充電状況お知らせLED機能
付属品無し
色ブラック
質量(g)約49
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)からUSB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず )
発光色赤・青
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電圧(V)DC5/9
ケーブル長(cm)約150
定格出力電流5V時3A/9V時2A
ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
色ブラック
コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
許容電流(A)3
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
より安全な難燃性材料の採用。
色ブラック
コネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
許容電流(A)3
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。
ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
色ブラック
コネクタ形状Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オス
コード長さ(cm)約80
質量(g)22
許容電流5V3A、14.5V2A
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30
使用電源(V)DC12~24
接続端子USB
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート
質量(g)約72.5
最大出力(W)128
適合機器充電:<USB Type-Cポート1>USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Type-Cポート2>USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
寸法(cm)約直径3.58×7.55
定格出力<USB Type-Cポート1>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、<USB Type-Cポート2>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。
使用電源アクセサリソケット
保証期間ご購入日より1年
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
定格入力DC12/24V
取扱説明書日本語取扱説明書あり
入力コネクタシガープラグ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)5V 3A
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V3A
タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
用途スマホ/タブレットの充電
色BK
コード長さ(m)1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
電力(V/A)許容:20/5
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。