カー用品 :「USBポート トヨタ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V
色ブラック/シルバー
出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8
メーカートヨタ
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種カローラ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力
セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書
質量(g)64(RCAケーブル含む)
消費電力(W)(最大)5
出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16
入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)
電源電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200
動作温度範囲(℃)0~70
湿度範囲(%)10~85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ
適合車種ヤリス
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
60系ハリアー専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ハリアー(AVU/ZSU/ASU60系)の右ハンドル車専用。
給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能
1口ソケット・2口USBポートを、フロントコンソールに簡単増設。
ソケットとUSBポートの周りがブルーに光る。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
両面テープで簡単装着。
色ブラック
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19
消費電流(mA)約450
定格電流(V)DC5
動作温度範囲(℃)-5~+30
ピーク電流(A)約1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。
フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ・ダイハツ
適合車種ライズ・ロッキー
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケットと2口USBポート(Type-A×1/Type-C×1)を簡単設置。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給できる自動認識機能付き。
急速充電に対応したUSB Type-Cポート付き。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
コード隠し用の不織布テープ付き。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種アクア
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。
タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
USB Type-Cポートは急速充電に対応。
内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
色ブラック
メーカートヨタ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット
色ブラック
取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
USBポート数2個
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。