カー用品 :「ctoc」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIWA(セイワ)180USBケーブルCtoC
無段階で180度動くタイプC型ケーブル。スマホやタブレットを充電出来ます。急速充電USB PD60W.
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)25
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

電力表示デイスプレイ搭載。急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途携帯関連 仕様電力表示 / PD60W対応 材質ナイロン ブラック 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×12×9
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途携帯関連 材質ナイロン 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×10×6
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C×2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ボディドクター 3D ストレッチフィット SOFT99 動画あり
天然ラテックス×特殊伸縮素材を組み合わせた「ストレッチ3D構造」で、シートと身体のフィット感をより高める「Bodydoctor」シリーズの自動車専用シートクッションです。 天然ラテックス部分は3つに分割されており、シートの形状や体格にフレキシブルにフィットし、太腿・尾てい骨部にかかる耐圧を分散、ドライブ時の痛みや疲労を緩和します。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション 材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%、底面:TPUフィルムポリエステル 幅(mm)410 高さ(mm)35 質量(g)798 奥行(mm)410
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

02531 ボディドクター ベーシック バックアップ SOFT99 動画あり
「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。 クッション本体は柔軟性と体圧分散性に優れた天然ラテックス素材で、腰とシートの隙間を埋め、自然で心地よいクッション性がドライブをサポートします。 「ボディドクター ベーシック シートオン」と合わせてお使い頂くとさらに快適性が向上します。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション トラスコ品番195-0137 材質中材:天然ラテックスフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)225 質量(g)609 奥行(mm)75 アズワン品番64-8323-84
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

02532 ボディドクター ベーシック シートオン SOFT99 動画あり
「Bodydoctor」シリーズのサポートクッションです。 クッション本体は柔軟性と体圧分散性に優れた天然ラテックス素材で、ピップや太腿にフィットし、自然で心地よいクッション性がドライブをサポートします。 「ボディドクター ベーシック バックアップ」と合わせてお使い頂くとさらに快適性が向上します。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション トラスコ品番195-0138 材質中材:天然ラテックスフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)595 奥行(mm)410 アズワン品番64-8323-85
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm 質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず) 使用温度範囲(℃)- 10~+ 60 外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D) 方式TFT アクティブマトリクス方式 使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能) 画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ 画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB) 最大消費電流(A)10 アスペクト比16:9
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

ボディドクター 3D ラウンドバック SOFT99 動画あり
中央の天然ラテックスの柔軟性と、自動車のシートにも採用されているハードチップ素材のコンビ構造により、タテ・ヨコ・厚みの3方向から骨盤を支える「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。 ドライブ時の姿勢を正しくすると共に、傷みや疲労を軽減します。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション 材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)410 高さ(mm)285 質量(g)827 奥行(mm)90
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディドクター マルチフィット ポント SOFT99 動画あり
「Bodydoctor」シリーズ独自の天然ラテックスの心地良さはそのままに、よりコンパクト&カジュアルなデザインとなったマルチシートクッションです。 腰・ヒップ一体型でシートに「Ponto」と置くだけで腰から太腿までをサポートします。 自動車の内装やインテリアに合わせて選べる5色のカラーバリエーションです。 自動車のシート以外にも、オフィスやご自宅のクッションとしてもお使い頂けます。
用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション 材質中材:天然ラテックス、カバー表生地:ポリエステルスムース、カバー側生地:ポリエステル100% 幅(mm)350 高さ(mm)200 質量(g)697 奥行(mm)350
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング