カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(110)
        • ドライブレコーダー(102)
        • 自動車用レーダー探知機(18)
        • チューンナップ用品(3)
        • 自動車用安全用品(6)
        • 自動車用防犯・セキュリティー用品(2)
        • 自動車用夏季向け用品(1)
        • 自動車用電気用品(269)
        • 自動車用収納用品(1)
        • 携帯/スマホ関連品(11)
        • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「dc24 dc12」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源対応アダプタ DC12-24V対応 大電DC電源対応アダプタ DC12-24V対応大電
23,980税込26,378
1個
当日出荷
大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
欠品中
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
走行充電器 DC24V → DC12V カーク産業走行充電器 DC24V → DC12Vカーク産業
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
24Vから12Vに変換するDC-DCコンバーターは色々有りますが走行充電機能を備えたコンバーターはあまりありません。例えばトレーラー側が12V で、引っ張る車輌が24Vの場合、走行しながらトレーラーの12Vバッテリーが充電できます。付属でリレーとヒューズが付き安心/安全のシステムです。
用途キャンピングカー用仕様入力:16~32V出力:18A重さ:925g※リレ-・ヒューズ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×155(横)×145
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
LEDワークライト 白 DC12~24V 日恵製作所LEDワークライト 白 DC12~24V日恵製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850gアズワン品番67-7312-40
USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント(インバーター) DC12V用Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!【特徴】USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!【用途】スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
材質アルミ+ABS
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V日恵製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI2連USBソケット(DC12V/24V用)SCI
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ 日恵製作所LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ日恵製作所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)DCパワープラグmini A×2SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント(インバーター) DC12V用Meltec(大自工業)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!【特徴】USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!【用途】スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラDC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクトカシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUXアズワン品番68-1845-32
12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器カシムラ
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
DCチャージ TYPE-C カシムラDCチャージ TYPE-Cカシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C適合機種Nexus 5X/Nexus 6P質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ 日恵製作所LEDインテリアライト ラインタイプ DC12~24V NY126シリーズ日恵製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
車載用DC充電器 HIDISC車載用DC充電器HIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
DC/DCコンバーター SEIWA(セイワ)DC/DCコンバーターSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応 セルスター直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応セルスター
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
CS-E200用 直結配線DCコードになります。 市販の電源取り出しコードやエレクトロタップをご使用いただくことで、車両のヒューズボックス、ACC線から直接電源を取ることができます。
DC2.4A-USB2ポート カシムラDC2.4A-USB2ポートカシムラ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
DC/DC MINIコンバーター 20A はくでんDC/DC MINIコンバーター 20Aはくでん
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:20
DC/DC MINIコンバーター 10A はくでんDC/DC MINIコンバーター 10Aはくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:10
2DC+2USBダイレクトソケット SEIWA(セイワ)2DC+2USBダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
DC/DC MINIコンバーター 30A はくでんDC/DC MINIコンバーター 30Aはくでん(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
DC充電器2.4A LN カシムラDC充電器2.4A LNカシムラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-4B5VSエフ・アール・シー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用 セルスター直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用セルスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。 車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
用途ドライブレコーダー専用質量(g)57コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
4.8A DC充電器 Lightning エレコム4.8A DC充電器 Lightningエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約54対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
4.8A 巻取りDC充電器 Lightning エレコム4.8A 巻取りDC充電器 Lightningエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックその他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
直結配線DCコード(3極DCプラグ/2A) セルスター直結配線DCコード(3極DCプラグ/2A)セルスター
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。 車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
質量(g)57コード長さ(m)5.0入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A 管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
DCチャージ2.4A MICRO カシムラDCチャージ2.4A MICROカシムラ
769税込846
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)コネクタ形状microUSB質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
DC充電器 1A カシムラDC充電器 1Aカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1カシムラ
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
...
カー用品