カー用品 :「ddr3」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ 画面サイズ7(180mm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153) 本体質量(kg)約0.85 電圧(V)12専用(10.8~14.0) 解像度1024×600 液晶パネル7インチ OSandroid10 ストレージFLASH 16GB(システム領域含) 内部メモリーDDR3-2GB Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHz スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch) 機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA) タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン 仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。 なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇 質量(kg)約1.6 形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP 電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0) スイッチステアリング:対応(学習型2ch) 出力ビデオ:2系統(RCA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153) 入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA) マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵) メモリーDDR3 - 2GB 解像度1024×600 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く) 使用環境温度(℃)-10~60 OSAndroid 10 Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR) 最大消費電流(A)8 USBタイプUSB×2系統 Wi-Fi ストレージFLASH 16GB(システム領域含む) モニターサイズ9インチ(フローティング) GPS オーディオCD/DVDメカレス
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング