カー用品 :「iPad mini 車載」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15
取付場所ダッシュボード
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
質量(g)235
タイプカーTVスタンド
メーカー汎用
1セット
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様中型タブレットに対応
付属品設置補助板×1
材質PC/ABS/PU/TPU/鉄
質量(g)170
取付方式ゲル吸盤取付
対応高さ:約105mm~185mm 厚み:約13mm以下 重量:約450g以下
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×130mm(展開方法による)
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC12/5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55
消費電力(VA)350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)220
タイプカーTVスタンド
耐荷重(kg)1
メーカー汎用
組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式吸盤
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)約120
耐荷重(g)500以下
対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
色ホワイト
コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
出力電圧(V)5 DC
入力電圧(V)12-24 DC
出力電流(A)2.1(各ポート)
保証期間2年
接続端子車載用シガーソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。
7~11インチ程度のタブレットを固定できます。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。
机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。
車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm
セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書
耐荷重0.7kg
適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。
設置方法ゲル吸盤取付
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE
寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78
質量(g)約396
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60
耐荷重(kg)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247
アーム長さ(mm)約170~255
取付場所ドリンクホルダー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。