カー用品 :「ipad」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。
定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能。iPhone8以前の機種も接続機種に最適な出力で充電可能です。Apple正規認証取得品。充電中(赤色点灯)・充電完了(青色点灯)のお知らせ機能付き
定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電力(W)18 出力端子Lightning ケーブル長(cm)75
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイト コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)12-24 DC 出力電流(A)2.1(各ポート) 保証期間2年 接続端子車載用シガーソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)43 ポート数2 出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
699 税込769
当日出荷

iPad・タブレットをマグネットで固定できるタブレットアーム。ホワイトボードやテレビスタンド、キャビネットなどの金属に強力設置。
用途10.2インチ、10.5インチ、11インチタブレットに対応したタブレットアーム。 材質アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂 対応機種【タブレット】幅191~272mm、高さ110~190mm、厚さ5~18mmのサイズの機種
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
コネクタ形状Lightning コード長さ(cm)約80 質量(g)28 アズワン品番65-0416-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力2Aだからipadにも使える快適充電 とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器
ホワイト 質量(g)約29(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25 対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応 USBポート数2
1個
988 税込1,087
8日以内出荷

Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイト コネクタ形状Lightning コード長さ(m)2 JIS規格C 8306準拠
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイト コネクタ形状Lightning コード長さ(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
欠品中

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~35 出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
欠品中

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。 断線防止、ロングブッシュ構造。 見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質アルミ、PVC 規格Apple社MFi認証品 コード長さ(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ケーブル種類メッシュ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,798 税込1,978
欠品中

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流最大出力:2.4A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)95 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)4.8 コード長さ(cm)100
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)12/24 ブラック/シルバー 許容電流(A)3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)44 ポート数3 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)3.6
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合(取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g)約250 耐荷重(kg)1以下 対応寸法(mm)高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約54 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
1個
859 税込945
3日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品無し ブラック 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V/9V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm アズワン品番64-9095-01 ケーブル長(cm)約150 各種認証ストレートケーブルMFI認証品 定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック 質量(g)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)42 電圧(V)12/24兼用 最大電流(A)3 コード長さ(cm)80
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
エコ商品
最小125mm~最大幅185mmまで対応しておりますので、4.7~11インチまでのiPhone、スマホ/iPad、タブレットなど多くの機種に対応しています。運転席、助手席のヘッドレストの裏へ取り付けて後部座席で動画などを見るときにとっても便利です。旅行など長時間車で移動する際にチャイルドシートの前に取り付けて、お気に入りの動画を流せば、小さなお子様も退屈しません。
ブラック 質量(g)217 対応機種最小125mm~最大幅185mm、4.7~11インチまでのiPhone、スマートフォン/iPad、タブレット 寸法(奥行D×高さH)(mm)ホルダー:136×25×64、ブラケット:165×119×40、ホルダー・ブラケット結合時の奥行:147 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~35 定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)45 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)(最大)2.4 コード長さ(cm)80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷