カー用品 :「ipad 車載」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。 スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。 これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。
用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属) 付属品取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書 対応機種iPad mini 1-4モデル(7.9インチ) 接続ケーブルApple MFI認証品を使用 保証期間1年 適合車種30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所シートレール 固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。 コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート) 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイト コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)12-24 DC 出力電流(A)2.1(各ポート) 保証期間2年 接続端子車載用シガーソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
仕様ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能 付属品無し ブラック 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V/9V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm アズワン品番64-9095-01 ケーブル長(cm)約150 各種認証ストレートケーブルMFI認証品 定格出力電流5V時3A/9V時2A
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
ブラック 質量(g)約37 最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W 出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20 入力電圧(V)DC12 / 24 出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途車載用Dcソケット ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 本体質量(g)15 出力電圧(V)Dc5 入力電圧(V)Dc12/24 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約69 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V アズワン品番64-2317-84 ケーブル長(cm)約90 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約49 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) 対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流最大出力:2.4A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.0 対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約54 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず) 使用電源アクセサリソケット 定格出力電圧DC5V ケーブル長(cm)約150 定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27 本体質量(g)20
1個
799 税込879
5日以内出荷

USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29 本体質量(g)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA) 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20 本体質量(g)35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Qualcomm Quick Charge 3.0規格に対応した車載充電器です。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。 接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 Quick Charge 3.0対応機種へは、従来の5Vだった電圧を最大12Vの高出力で 充電することにより急速に充電することができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約25 最大出力(W)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×63×32 対応機種Quick Charge 3.0/2.0に対応した各種スマートフォンその他、5V/3Aまでの出力で充電可能な各種スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、ゲーム機など 定格出力DC5V/3A、9V/12A、12V/1.5A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷