カー用品 :「iphone カメラ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI社製ADC/AKM社製DAC搭載。16chハイレベル入力+2chRCA入力装備。16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。 iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)。Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)。EPS(Error Protection System)搭載。純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)SPC52829 AVM BLACK 34092
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34092。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、アンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。※ 本品の動きを制限する恐れがあるため、シリコンバンドを外してご使用ください。また、スマートフォンの脱落を防ぐため、フォンケース装着の際は取り付けを目視でもご確認ください。※ 車両から伝わる振動・衝撃によるダメージをより軽減するためのモジュールです。スマートフォンの全ての故障を回避できるものではありません。※ フォンケースに付属する樹脂製の変換アダプターは使用できません。販売備考:スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能 幅(mm)34 高さ(mm)14 質量(g)12 奥行(mm)29 電源DC5V(カーシガー電源) 機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android) 解像度(ビデオ)VGA 録画時間(最大)約5日間 音声録音あり 撮影モード常時(電源ONで自動録画) メモリーカードmicroSDカード(最大64GB) 実撮影画角約90度(対角) 取扱説明書(0.6MB) 最低照度(Lux)1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)PHONE COVER
ウォーターサイドピーターパンのオリジナル手帳型スマホカバーです。表面はもちろん裏面にまでフルカラープリントでオリジナルイラストを配置した贅沢な仕様になっております。このカバーには専用機種などの縛りは無くカメラがスマホの上部に付いており裏面が平らで『レギュラーサイズ』はスマホのサイズが縦151mm×横76mmサイズ以内であればどの機種にも対応可能です。iPhoneプラスなどの大きなスマホにはデザイン機能をそのままにワンサイズ大きい『ラージサイズ』もご用意致しております。こちらはスマホのサイズが縦162mm×横80mmサイズ以内の大きいスマホに対応可能です。装着のさせ方は専用ゲルパットでしっかり固定させ写真を撮る時はスマホを上にスライドさせるだけです。内側にはポイントカード、クレジットカード、交通系ICカードなどを収納出来るカードケースが3つ付いており、サイドには大きなポケットが付いております。ストラップ穴も開いておりますのでキーホルダーやストラップもお付け頂けます。開閉はマグネットタイプでしっかり締まり開いてしまう心配がないので画面をしっかり守ります。デザイン性、利便性、対応可能機種にとことんこだわったスマホケースです。
1枚(1枚)
3,798 税込4,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをお手軽に固定 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 両手が塞がらないお手軽撮影 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? GoProも装着可能 ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず) 質量(g)90 対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
848 税込933
当日出荷

スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず) 質量(g)100 対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou 付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7 質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2 形式測位:3D/DGPS 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 表面処理グレア処理 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 電源電圧(V)14.4(10.5~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33 ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz 対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV 駆動方式TFTアクティブマトリクス 外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin) 受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応) 画面サイズ9V型HDパネル(1280×720) 画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8 記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード タッチパネル方式静電容量式タッチパネル 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 色数表示方式:1677万色 (Real 8bit) バックライトLED光源(カスタム) BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T 最大消費電流(A)15 Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch) TVチューナーフルセグ 対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou 付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7 質量(kg)本体部:2.6 形式測位:3D/DGPS 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 表面処理グレア処理 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 電源電圧(V)14.4(10.5~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33 ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz 対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV 駆動方式TFTアクティブマトリクス 外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin) 受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応) 画面サイズ9V型HDパネル(1280×720) 画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8 記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード タッチパネル方式静電容量式タッチパネル 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 色数表示方式:1677万色 (Real 8bit) バックライトLED光源(カスタム) BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T 最大消費電流(A)15 Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch) TVチューナーフルセグ 対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ 画面サイズ7(180mm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153) 本体質量(kg)約0.85 電圧(V)12専用(10.8~14.0) 解像度1024×600 液晶パネル7インチ OSandroid10 ストレージFLASH 16GB(システム領域含) 内部メモリーDDR3-2GB Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHz スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch) 機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA) タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン 仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

AMEX-SL03M スマホランチャー amex 動画あり
用途スマホランチャー その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応) 電圧(V)DC12 スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統 対応OSAndroid13 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157 対応【イコライザ】DSP搭載 消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値) メモリーRAM-4GB 解像度HD(1280×720) 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く 画面サイズ9インチ(フローティング) 調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央 BluetoothBluetooth5.0 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動) ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統 Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) ストレージ64GB(システム領域含む) アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4 タッチスクリーン静電容量式 GPS外付けアンテナ デバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷