カー用品 :「ledシート」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
車内に閉じ込められた時の緊急脱出ハンマーとして
突然の充電切れ等モバイルバッテリーとして スマホ約1回分の充電可
シートベルトが切れるカッターも付属、LEDライト強・弱 SOSフラッシュライト、夜間の灯りとして、SOSアラーム付き
ハンマー・シートベルトカッター・LEDライト強・弱、SOSフラッシュライト、USBアダプター
持ち運びができるよう専用ポーチ付き、バッグの中などに入れて持ち運び楽々!夜間時の防犯グッズとしても。
本体耐傷性UVコーティング、シガーソケットより3時間でフル充電、USBでも充電可、充電出力5V2A
仕様●本体サイズ:116×45×33mm●重量:100g●カラー:ピンクゴールド●材質:ABS アルミニウム
アズワン品番67-8022-49
1台
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
用途本商品は車室内専用品です。
質量(g)63(本体)
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
保護等級IP65相当
色温度(K)6700
使用環境温度(℃)-20~+70
光束(Lm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
色ブラック
仕様USB2.4A
消費電力(W)72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34
最大消費電力(W)72
LED色ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤレス充電が出来る便利な機能がオールインワン。Qi対応最大15Wの急速充電。通電状況がわかるLED付。USB-AとCポート付で同時使用可能。自動識別IC搭載。シートに挿し込むだけでの簡単取付。運転席助手席のどちらにも使用出来ます。
用途車の携帯関連
幅(mm)306
色ブラック
高さ(mm)150
質量(g)600
使用温度範囲(℃)0~35
奥行(mm)95
最大出力(W)15
ケーブル長(m)1
内寸(mm)スマートフォン+ケースの横幅サイズ80以内
入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚
幅(mm)281
色ブラック
高さ(mm)107
材質(本体)PP・ABS
質量(g)240
奥行(mm)37
定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5
コード長さ(m)約1
定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8
入力DC12V
収納寸法(mm)約210×30
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。
2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。
TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。
取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。
モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。
TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。
取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。
TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。
サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。
本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。
プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。
モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
仕様マイナスアース方式
付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部)
使用温度範囲(℃)‐10~+60
電源DC14.4V
本体質量(g)約850
光源LED
液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480)
最大消費電流(A)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず)
入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。