カー用品 :「micro usb type B ケーブル」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
ケーブル長(m)約0.65
定格出力電流(A)合計最大出力2.4
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。