カー用品 :「nano usb」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCS50 オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) オットキャスト 動画あり
オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
用途Car Play/Android Auto 付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書 適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128 質量(g)91 本体サイズ(mm)74×62×26.6 使用CPUQualcomm Snapdragon6225 OSAndroid13 BluetoothBT 5.1&5.0 Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41 付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m ブラック 質量(g)30 電源5V1A以上のUSB-Aポート 動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと) セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12 無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。) マルチポイント最大10台
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
1個
45,000 税込49,500
当日出荷