カー用品 :「pd 充電器」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
色ブラック
質量(g)約37
最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W
出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20
入力電圧(V)DC12 / 24
出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】
シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。
本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。
キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。
メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。
通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい!
【2台の機器の同時充電が可能】
2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。
2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。
さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。
自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。
【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】
ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W!
小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。
外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】
シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。
本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。
カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ!
【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】
USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。
幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。
車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。
【急速充電規格PD/QC対応】
USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応!
接続機器のスピーディーな充電が可能です。
小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm
色ブラック
出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)
最大出力(W)65
本体質量(g)約40
入力DC 12-24V
直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。