カー用品 :「sdカード wifi」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QLEDディスプレイパネル 1280×720 10.1インチ 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ aptXコーデック、プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。ワイヤレスHDサウンド、驚くべき音のための高信号出力、最小限の音の歪み。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F5ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core(最大1.8GHz)CPU、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:マイクロコントローラー、プリセット9つのEQモード、32の周波数帯域、DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット 付属品電力ケーブル、WiFiアンテナ、USB延長ケーブル、外部マイク、GPSアンテナ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター ブラック 対応機種フロントカメラ:AC-44P21080P※別売り、バックカメラ:AC-HD02LR※別売り、IRリモートコントロール:AC-44F5※別売り DIN標準のダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付け可能 機能FM / AM、バック画面:自動的に切り替え 解像度1280×720P 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm スクリーンHD10.1インチ QLEDタッチスクリーン、全視野角178°(明るさ600cd/m2) BluetoothデュアルBluetooth(BT1 5.0およびBT24.1)、Bluetooth 1:A2DPストリーミングオーディオ機能を備えたBluetoothハンズフリー(通話/応答)として機能、Bluetooth 2:Bluetoothテザリングインターネットとして機能。ゲームパッド(後部座席の子供用)、Bluetooth OBD2、BluetoothTPMSなどに接続可能。内部にデュアルBluetoothがあるため、システムでは最大3つのデバイスを同時に接続できます(1つはオーディオ用、2つはデータ通信用)。 対応SDカードMicroSD:512GBまで、USBSSD:2TB(2048GB)まで 適合システムApple carplay(有線/ワイヤレス)、Android auto(有線のみ)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷