カー用品 :「vicsアンテナ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)4.8
接続端子ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500
寸法(mm)25×266(フィルム)
色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。