カー用品 :「vrゴーグル PC」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)180
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69
使用温度(℃)-40~80
表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85
適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)10~95
駆動源OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)
セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください
質量(g)約330
消費電力(W)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76
電源電圧(V)11.5~16.5
消費電流(A)0.45
出力電流(mA)【USB】500
解像度【スクリーン】480×240
Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)
通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2
動作温度範囲(℃)0~75
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。