ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
商品豆知識
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

カースロープ 分割タイプ
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
材質プラスチック製
質量(kg)4(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210
耐荷重(t)2.5/一対
タイヤ幅(mm)最大240
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付
ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1
使用温度範囲(℃)-20~60
最大積載量(kg)2500
最高位(mm)約380
最低位(mm)約85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約120
地上高さ(mm)最低約85//最高約380
容量(kN)最大揚程:24.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5
最低位(mm)100
幅(mm)289
全長(mm)595
本体質量(kg)26.3
最高位(mm)460
外径(mm)受皿:59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9
最高位(mm)410
最低位(mm)125
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2.5
揚幅(mm)285
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
本体アルミ合金+スチール。2.5トン
質量(kg)27
本体寸法(mm)650×292×185
能力(t)2.5
最高位(mm)(受け皿)460
最低位(mm)(受け皿)100
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。
材質/仕上アルミ合金
幅(mm)380
高さ(mm)50
耐荷重(t)2.5
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。