絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 長崎ジャッキ(1)
  • BIG RED(1)
  • エナジーギア(1)
能力(t)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 10(1)
最高位(mm)
  • 310(1)
  • 380(1)
  • 435(1)
  • 520(1)
  • 560(1)
最低位(mm)
  • 140
  • 80(3)
  • 85(11)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 98(6)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 106(2)
  • 108(2)
  • 115(2)
  • 121(3)
  • 126(2)
  • 133(2)
  • 135(4)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 210(2)
  • 288(2)
  • 290(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧ジャッキハイリフト エナジーギア油圧ジャッキハイリフトエナジーギア
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
ガレージジャッキ 長崎ジャッキガレージジャッキ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
ガレージジャッキ3t(ショート) BIG REDガレージジャッキ3t(ショート)BIG RED
33,980税込37,378
1台
37日以内出荷
コンパクトで使いやすい
能力(t)3質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180最高位(mm)520最低位(mm)140

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台