絞り込み
ブランド
  • MTO
  • モノタロウ(1)
  • JTC(54)
  • 長崎ジャッキ(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • マサダ製作所(11)
  • BIG RED(9)
  • エヌピーエーシステム(8)
  • KTC(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • エナパック(4)
  • 洲本整備機(3)
  • ゴジャック(3)
  • エスコ(2)
  • 日平機器(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • YUANBO(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • HASCO(1)
能力(t)
  • 0.45(1)
  • 0.68(1)
  • 1(1)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンクレーン MTOエンジンクレーンMTO(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
12トンプレス MTO12トンプレスMTO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
メーター付き 12t油圧プレス MTOメーター付き 12t油圧プレスMTO(3件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
エンジンスタンド MTOエンジンスタンドMTO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立耐荷重(kg)450質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840
エンジンチルダー MTOエンジンチルダーMTO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300
メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTOメーター付12tプレス用油圧ポンプMTO
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
適合本体TY12001

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

機械工具・設備機器