機械工具・設備機器 :「ジャッキ家庭用」の検索結果

機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

揚程(mm)190~840 本体寸法(mm)480×865 本体質量(kg)77 最大荷重(kg)1500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

長崎ジャッキデフジャッキ
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300 全長(mm)1340 質量(kg)74 全幅(mm)715 揚程(mm)650 最高位(mm)(受板)795 最低位(mm)(受板)145 傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790 関連資料(0.25MB) 最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途普通自動車のミッション交換に。 トラスコ品番851-9892 ストローク(mm)920 高さ(mm)830~1750 揚程(mm)1段目:435、2段目485 能力(t)0.45 能力(kN)4.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

荷重(t)0.5 全長(mm)760 質量(kg)34.5 最高位(mm)565 最低位(mm)215
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

小形・軽量の矯正・歪み取り用プレスです。
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)945 質量(kg)82 全幅(mm)1088 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)410 最低位(mm)(フォーク)105 適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

長崎ジャッキタイヤ運搬台車
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送 仕様タイヤ把握:手動開閉 質量(kg)22.5 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)積載:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414 本数積載:4 適合タイヤサイズΦ530~820
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5 ストローク(mm)930 質量(kg)57 最高位(mm)1795 最低位(mm)890
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000 全長(mm)1270 質量(kg)135 全幅(mm)715 揚程(mm)540 最高位(mm)(受板)780 最低位(mm)(受板)240 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)110 全幅(mm)900 揚程(mm)800 最高位(mm)(受板)1635 最低位(mm)(受板)835 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
199,800 税込219,780
欠品中

長崎ジャッキクラッチリフター
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器 能力(kg)100 仕様チルト:0~15° ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50 質量(kg)33 車輪径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540 最高位(mm)1326(フック) 最低位(mm)476(フック) 操作方法(上昇・下降):足踏みペダル アタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)236 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1722 ベース寸法(mm)898×780 駆動方式手動(ダブルピストン) フレーム内幅(mm)620
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 質量(kg)3.4 許容荷重(kg)70 外寸(mm)W512×D661×H352 ローラーサイズ(mm)110 ストローク上下(mm)140 ローラー間隔(mm)370 適合タイヤサイズΦ530~Φ820 ローラー径(Φmm)Φ27
1台
15,980 税込17,578
欠品中

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)70 全幅(mm)500 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800 全長(mm)1220 質量(kg)110 全幅(mm)735 揚程(mm)525 最高位(mm)(受板)770 最低位(mm)(受板)245 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト 能力(kg)150 仕様受部チルト:±15° 付属品締め付けベルト 幅(mm)ツメ間ピッチ:450 ピッチ(mm)車輪:550×550 調整量(mm)ツメ高さ:150
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長崎ジャッキタイヤリフター
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。 質量(kg)約60(片側) 許容荷重(kg)60 安全装置タイヤ脱落防止フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595 フォーク最低高さ(mm)35 フォーク最高高さ(mm)1335 駆動方式油圧式 適合タイヤサイズΦ560~780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg)750 質量(kg)15.3 最高位(mm)2030 最低位(mm)1360 直径(mm)【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

JTC15001C用 可動キャスター2個・固定キャスター2個の4個SET
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

エアー式で楽々ジャッキアップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
48,555 税込53,411
5日以内出荷

ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
27,300 税込30,030
5日以内出荷

ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
1個
48,555 税込53,411
5日以内出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下 能力(t)2
1個
124,800 税込137,280
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング