6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,698 税込2,968
欠品中

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒R134a 適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじNTP 1/8 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7 危険物の類別非危険物 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TRUSCOコインドライバー
エコ商品
バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂 軸径(Φmm)10Φ 刃厚(mm)1.5 刃先(mm)18 刃先幅寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm)150×80×20 定格電圧(V)DC12 入力(映像)NTSC 出力レベル(映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷