絞り込み
ブランド
- マザーツール
- JTC(49)
- REX(レックス)[自動車用品](12)
- 日平機器(6)
- カイセ(6)
- NPA(東洋テック)(6)
- KTC(4)
- エーモン(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- エスコ(2)
- ハゼット(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- FACOM(2)
- 三晃精機(2)
- インターサポート(2)
- ANEX(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
特価

交流/直流デジタルクランプメータ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
デジタルマルチメータ
マザーツール(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷6000カウントバーグラフ付多機能タイプ仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
ブレーキフルードテスタ
マザーツール¥8,098税込¥8,9081個当日出荷フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。








![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)