測定用品 :「テスター 周波数」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付 質量(g)約125 電源CR2023×1(本体内蔵) 交流電圧(V)6/60/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17 周波数1Hz~10MHz 機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付 直流電圧600mV/6V/60V/600V 直流電流60mA/600mA 抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ 交流電流60mA/600mA 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード 質量(g)約300 電源9V(006P)×1 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39 周波数9.999Hz~10MHz 機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷