コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用)エスコ翌日出荷
ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)全長(mm)970測定範囲(MPa)0~2.5ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)最小目盛(MPa)0.1ゲージ径(Φmm)60全質量(g)2100