絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • JTC(19)
  • マザーツール(4)
  • NPA(東洋テック)(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • エーモン(3)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2)
  • ANEX(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 日平機器(1)
  • ハゼット(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • OTC(1)
  • Performance Tool(1)
  • 三晃精機(1)
  • DANA(1)
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクアングルゲージ エスコトルクアングルゲージエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
スパークプラグアダプター エスコスパークプラグアダプターエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA514BE-41用変換アダプター。
ねじサイズM14×1.25-6H
故障探知器 エスコ故障探知器エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
ボリューム調節機能。電源:9V電池×1個(BA-1は別売)。
コード長さ(mm)1150プローブ長(mm)Φ4×188商品タイプ本体のみ
ブレーキパッドゲージ エスコブレーキパッドゲージエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
ブレーキパッドの残りの寿命が分かります。ほとんどの場合において、部品の取り外しなしで測定ができます。色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。警告範囲 緑色(8mm以上):交換の必要はありません、黄色(3~8mm):交換を推奨します、赤色(0~3mm):交換時期です。
全長(mm)135質量(g)20
コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用) エスココンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用)エスコ
61,200税込67,320
1セット
翌日出荷
ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)全長(mm)970測定範囲(MPa)0~2.5ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)最小目盛(MPa)0.1ゲージ径(Φmm)60全質量(g)2100
ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ エスコディーゼルエンジンコンプレッションゲージエスコ
32,500税込35,750
1組
翌日出荷
付属品ストレート45°ホースコネクター全長(mm)550測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000ホース長さ(mm)280最小目盛(kPa)20psi/200ゲージ径(Φmm)90
ブレーキフルードテスター エスコブレーキフルードテスターエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。全長(mm)160質量(g)65
スパークプラグブーツプライヤー エスコスパークプラグブーツプライヤーエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
スパークプラグケーブルの取り外しに。
全長(mm)177開口部(mm)15
測定用品