絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(10)
  • インターサポート(20)
  • MTO(16)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • 日平機器(8)
  • エスコ(6)
  • カイセ(6)
  • NPA(東洋テック)(6)
  • KTC(4)
  • マザーツール(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • エーモン(3)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • ハゼット(2)
  • FACOM(2)
  • 三晃精機(2)
  • ANEX(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチゲージ JTC

    プラスチゲージ

    JTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティーバック JTC

    マイティーバック

    JTC
    19,305税込21,236
    1個
    当日出荷
    正圧・負圧が可能
    用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
  • ブレーキゲージセット JTC

    ブレーキゲージセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
    仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスターフルセット JTC

    コンプレッションテスターフルセット

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
  • ブレーキオイルテスター JTC

    ブレーキオイルテスター

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
    仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルディプスゲージ JTC

    デジタルディプスゲージ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイ
    測定範囲(mm)0~25.4計測単位0.01mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エンジン油圧の測定に使用します。
    ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
  • サウンドスコープ集音機付 JTC

    サウンドスコープ集音機付

    JTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
    全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアーゲージ JTC

    タイヤエアーゲージ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
    用途乗用車~大型トラックタイプオープンホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線テスター JTC

    配線テスター

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
    付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションテスター37PCSセット JTC

    コンプレッションテスター37PCSセット

    JTC
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷
    多種のアダプターでトラックから船舶まで。
    用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキローター&タイヤディプスゲージ JTC

    ブレーキローター&タイヤディプスゲージ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーキローターの厚さが測定できます。
    測定範囲(mm)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 10mm・12mm JTC

    アダプター 10mm・12mm

    JTC(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクターテスター JTC

    インジェクターテスター

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
    出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 検電棒 JTC

    検電棒

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。
    使用範囲6~48Vコード全長(m)3電流(mA)10未満動作温度(℃)-10~50湿度(%)80以下
  • ワニ口クリップ配線コード JTC

    ワニ口クリップ配線コード

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC1449用
    コード長さ(mm)4800
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧対応検電棒 JTC

    高電圧対応検電棒

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
    電流(mA)使用範囲:10未満使用電圧範囲(V)0.3~60動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)80未満
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC6665用ヘッドパーツ一式
  • 棒のみ JTC

    棒のみ

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    JTC1921用
    用途ボッシュ コモンレール対応
  • コードレス検電棒 JTC

    コードレス検電棒

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
    用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。全長(mm)160使用範囲3~30V用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電探偵 JTC

    漏電探偵

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー上がりの原因究明に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
    セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアングルゲージ JTC

    トルクアングルゲージ

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドボルトの角度締め用
  • キャンバーキャスターゲージ JTC

    キャンバーキャスターゲージ

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付き、ケース付き 在庫限りの商品となります。
    用途気泡水準器 (測定範囲)キャスター角:-1~+12° キャンバー角:-6~+6°。(測定精度)キャスター角:0.5°単位 キャンバー角:0.25°単位
  • オイルプレッシャーテスター JTC

    オイルプレッシャーテスター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。
    用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
  • 高電圧対応検電棒 JTC

    高電圧対応検電棒

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
    使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
  • ギアメンテナンスキット JTC

    ギアメンテナンスキット

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC4940・JTC4940J用
  • ギアメンテナンスキット JTC

    ギアメンテナンスキット

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC4938・JTC4939・JTC4938J・JTC4939J用
  • ギアメンテナンスキット JTC

    ギアメンテナンスキット

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4935・JTC4936・JTC4935J・JTC4936J・JTC4937・JTC4937J用
  • ギアメンテナンスキット JTC

    ギアメンテナンスキット

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    JTC4933・JTC4933J・JTC4934・JTC4934J用
  • ギアメンテナンスキット JTC

    ギアメンテナンスキット

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    JTC4932・JTC4932J用
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC4302J用
  • M18アダプター JTC

    M18アダプター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • M14アダプター JTC

    M14アダプター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • M10アダプター JTC

    M10アダプター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • アダプター45°曲がり JTC

    アダプター45°曲がり

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
測定用品