絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(10)
  • ANEX(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • FACOM(2)
  • JTC(51)
  • KTC(4)
  • MTO(16)
  • NPA(東洋テック)(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • インターサポート(20)
  • エスコ(6)
  • エーモン(3)
  • カイセ(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ハゼット(2)
  • マザーツール(4)
  • 三晃精機(2)
  • 日平機器(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)

    メカニックテストスコープ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
    全長(mm)280(ニードル)
  • アングルゲージ SIGNET(シグネット)

    アングルゲージ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    角度締め用の1/2DRゲージ。
    付属品L型ストッパー全長(mm)127質量(g)160全幅(mm)75全高(mm)23角度の測定範囲(°)360ハンドル長さ(mm)54最小目盛2°ゲージ径(Φmm)68差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2
  • ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)

    ヒューズ型暗電流テスター

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
    用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
  • ブレーキ液テスター SIGNET(シグネット)

    ブレーキ液テスター

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
    適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
測定用品