絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(10)
  • JTC(51)
  • インターサポート(20)
  • MTO(16)
  • 日平機器(8)
  • エスコ(6)
  • カイセ(6)
  • NPA(東洋テック)(6)
  • マザーツール(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • エーモン(3)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • ハゼット(2)
  • FACOM(2)
  • 三晃精機(2)
  • ANEX(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターゲットスタンドセット KTC

    ターゲットスタンドセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
    用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
  • マグネットターゲットシートセット KTC

    マグネットターゲットシートセット

    KTC(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
    用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • ブレーキパッドゲージ KTC

    ブレーキパッドゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
測定用品