測定用品 :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50
測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V
質量(g)250
電源単4電池(1.5V DC)×2本
使用温度(℃)-15~55
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。