整備補助用品 :「LED燈」の検索結果

整備補助用品は、自動車の整備をするため工具を使用する上で、補助的な役割を果たす用具です。例えば、車の車体下の整備をするためには、車の下にもぐり込まなければ作業できません。そのときに役立つ用具がクリーパー、すなわち寝板です。この寝板の上に寝ながら車の下に入って作業ができ、長時間でも作業しやすいように材質と構造に工夫がされています。同様な用具に座って作業できる作業チェアもあります。また、塗装などで汚さないように車体やいすなどを覆うカバーも整備補助用品です。さらに、整備補助用品には、Vベルトの調整や部品の脱着時、こじる際使うプライバーのセットがあります。
特価
本日6月12日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた設計と折り畳み式のLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)4400 明るさ(Lm)180 点灯時間(時間)12
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 保護等級IP65 光源LED 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2200 明るさ(Lm)120 点灯時間(時間)9
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

汎用性が高く回転可能なLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き護等級。耐衝撃等級IK07
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2600 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)9
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 保護等級IP65 光源LED 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2000 明るさ(Lm)100 点灯時間(時間)3.5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)4400 明るさ(Lm)180 点灯時間(時間)12
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング