整備補助用品 :「ライト LED」の検索結果
整備補助用品は、自動車の整備をするため工具を使用する上で、補助的な役割を果たす用具です。例えば、車の車体下の整備をするためには、車の下にもぐり込まなければ作業できません。そのときに役立つ用具がクリーパー、すなわち寝板です。この寝板の上に寝ながら車の下に入って作業ができ、長時間でも作業しやすいように材質と構造に工夫がされています。同様な用具に座って作業できる作業チェアもあります。また、塗装などで汚さないように車体やいすなどを覆うカバーも整備補助用品です。さらに、整備補助用品には、Vベルトの調整や部品の脱着時、こじる際使うプライバーのセットがあります。
関連キーワード
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)
サイズ直径30×68mm
光源LED球
ヘッド径(Φmm)25mm
使用電池LR44電池×4個(付属)
電池寿命約4.25時間
ボディーカラーイエロー
明るさ12ルーメン
防水性IPX4
照射距離(m)17m
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。
1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。
専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで
付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー
幅(mm)1200
高さ(mm)110
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)188
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)1000~2000
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)110
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
全長(mm)119
質量(g)400
直径(Φcm)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47
本体質量(g)約215(内蔵電池含む)
保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。
光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト)
色温度6000K(白色)
充電時間約3.5時間(充電器による)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA
保証期間お買い上げから1年間
明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150
点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール LED付
モノタロウ
¥899
税込¥989
スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。
フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
使用電池LR44×4個
伸縮範囲(cm)18~80
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
122個のLEDチップ搭載の高光度
LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット
LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能
収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用
充電中も連続使用が可能
明るさ2段切替の節電仕様
電球の種類LED
設置場所屋内用
フックフック
付属品専用AC充電式×2
全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990)
質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1
寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む)
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
点灯色充電中:青
明るさ(Lm)600(High)/200(Low)
連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 。軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適
寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96
質量(g)977
電源単3乾電池4個(電池別売)
1枚
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯
長さ(mm)最小680~最大2100
質量(kg)1.7
ケーブル長(m)電源:5
保証期間1年
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性IK07
耐水性IP54
明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)
点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
1台
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
仕様強力マグネット3個付き、フック付き、照明部180°回転可能、折りたたみ可能
付属品USB充電コード
厚さ(mm)ライト:6
全長(mm)折りたたみ時:165、開けた時:300
質量(g)約220
連続使用時間(時間)メインライト:約3(400lm)、トップライト:約8
充電時間(時間)3
光束(Lm)メインライト:400、トップライト:70
アズワン品番64-2325-76
LED使用数(個)12SMDLED使用(3.3W)+1LED(1W)
防水保護等級IP20
日本緑十字社品番353017
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高演色Ra=90のLEDチップを採用
自然光に近い本来の色鮮やかさを再現
目に優しく、作業する際は目が疲れにくい
狙った場所を的確に照射する回転式照射構造
背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備
ストラップホルダー付
様々なシーンで活躍
(自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
質量(g)115(電池含まず)
連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)
色温度(K)5000
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
光束(Lm)約100
マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。
トラスコ品番182-7256
材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄
高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。
両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。
充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。
バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
質量(g)760
本体寸法(mm)950×47×40
入力5V-2A
入力方式USB typeC
色温度(K)6000~6500
充電時間(時間)約4~5
LEDSMD×100個
内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh
明るさ(Lm)強1200、中600、弱300
点灯時間(時間)強1、中2、弱4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
パワフルで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)10
保護等級IP65
光源LED
充電時間(時間)5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)4400
明るさ(Lm)250
点灯時間(時間)9
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。
吸着力(最大)800g
仕様マグネット式
直径(Φmm)バンド保持有効:約50
バンド長(mm)約220
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)5
保護等級IP65
光源LED
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)2500
明るさ(Lm)250
点灯時間(時間)5
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。
表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。
更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
厚さ(mm)20
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。USB充電式 。Bluetooth スピーカー機能付、2x5W。オーディオバッテリー使用時間 20h
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)10
保護等級IP55
光源LED
充電時間(時間)5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)4400
明るさ(Lm)250
点灯時間(時間)9
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。