120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
16,980税込18,678
1袋(100個)
6日以内出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ショート)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOPバルブキャップ レッド VC-21 (4個入)TIPTOP(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
当日出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
アグリコアハウジング TECHアグリコアハウジングTECH
759税込835
1個
当日出荷
こちらの商品はコアのみです。バルブ(コア内蔵)は別売りです。(注文コード 56404942 品番 VH596)
規格TR番号:CH-3
ラージボアバルブステム TECHラージボアバルブステムTECH
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブキャップ BRAITH(ブレイス)バルブキャップBRAITH(ブレイス)
799税込879
1セット(4個)
6日以内出荷
アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
材質アルミ寸法(mm)12×14
タイヤ用キャップ TIPTOPタイヤ用キャップTIPTOP
2,798税込3,078
1袋(40個)
8日以内出荷
仕様赤パッキン
TR-413用ヘルメット TIPTOPTR-413用ヘルメットTIPTOP
3,298税込3,628
1袋(100個)
6日以内出荷
N2ガスバルブキャップ リンリンジャパンN2ガスバルブキャップリンリンジャパン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
エクステンションバルブ 乗用車用 PACIFICエクステンションバルブ 乗用車用PACIFIC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]エアーバルブキャップBRIDGE[自動車用品]
499税込549
1袋
4日以内出荷
インナーガスケット付き。
用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
4,390税込4,829
1本
翌日出荷
スナップインスタイルのタイヤバルブの取付け取外しに。
全長(mm)365
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
バイク用空気圧センサー カシムラバイク用空気圧センサーカシムラ
8,698税込9,568
1台
7日以内出荷
安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
6,260税込6,886
1本
翌日出荷
ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。
スケルトンバルブキャップ TOPスケルトンバルブキャップTOP
419税込461
1セット
6日以内出荷
自転車用バルブアクセサリー
用途バルブアクセサリーブラック入数2個適合バルブタイプ米式、英式用
バルブキャップ VL イマオコーポレーションバルブキャップ VLイマオコーポレーション
749税込824
1個
当日出荷
排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
N2キャップ BRIDGE[自動車用品]N2キャップBRIDGE[自動車用品]
3,298税込3,628
1袋(100個)
6日以内出荷
窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
用途窒素ガス用バルブ材質黄銅クローム
メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(100個)
6日以内出荷
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
メッキキャップ 丸型  (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)メッキキャップ 丸型 (シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
5,298税込5,828
1袋(100個)
6日以内出荷
丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状丸型全長(mm)12シルバー質量(g)2.18タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)マルエム(自動車用品)
6,498税込7,148
1袋(100個)
6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
320mm タイヤバルブツール エスコ320mm タイヤバルブツールエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
全長(mm)320アズワン品番64-7908-06
自動車用チューブレスバルブ TR-414 TIPTOP自動車用チューブレスバルブ TR-414TIPTOP
469税込516
1個
6日以内出荷
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
自動車用チューブレスバルブ TR-413 TIPTOP自動車用チューブレスバルブ TR-413TIPTOP
469税込516
1個
5日以内出荷
自動車用チューブレスバルブ
用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入) TIPTOPバルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)TIPTOP
989税込1,088
1個
5日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブルー
窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入) TIPTOP窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入)TIPTOP
939税込1,033
1個
5日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ材質真鍮ブルータイプ窒素ガス用
ドーム型キャップ TIPTOPドーム型キャップTIPTOP
2,498税込2,748
1袋(100個)
8日以内出荷
仕様赤パッキン
トラクター交換用バルブ TECHトラクター交換用バルブTECH
18,980税込20,878
1箱(10枚)
4日以内出荷
パッチ径(Φmm)110
乗用車用交換バルブ TECH乗用車用交換バルブTECH
5,898税込6,488
1箱(10枚)
4日以内出荷
パッチ径(Φmm)63
リペアバルブ 東洋金属(コンドル)リペアバルブ東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
729税込802
1個
5日以内出荷
用途チューブ用質量(g)100
タイヤバルブ エスコタイヤバルブエスコ
515税込567
1パック(2個)
翌日出荷
TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
ヘックスエアーバルブ(プレーン) POSH Faithヘックスエアーバルブ(プレーン)POSH Faith
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
C.GOLD
ビッグボアピストンエアーバルブC POSH FaithビッグボアピストンエアーバルブCPOSH Faith
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
C.GOLD
ヘックスエアーバルブ(プレーン) POSH Faithヘックスエアーバルブ(プレーン)POSH Faith
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
TITAN
ビッグボアピストンエアーバルブC POSH FaithビッグボアピストンエアーバルブCPOSH Faith
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
TITAN
エアーバルブキャップ チタン POSH Faithエアーバルブキャップ チタンPOSH Faith
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ユニバーサル
エアーバルブキャップ C.GO POSH Faithエアーバルブキャップ C.GOPOSH Faith
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ユニバーサル
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入) TIPTOP自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入)TIPTOP
469税込516
1個
5日以内出荷
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ材質ゴム+真鍮全長(mm)42タイプスリーブ付きバルブ幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
エアモニバイク エアモニエアモニバイクエアモニ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
コンパクトなレシーバーは取り付けの自由度が高く、カウル内、ハンドル、タンクバッグなど様々な場所に設置可能です。 また日中でも夜間でも見やすいカラー液晶ディスプレイを採用しております。IP67相当の防水性があるので 突然の雨や霧などにあっても心配ご無用です。

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤバルブ関連品