ベルトとは、エンジンルーム内で使用されているベルト類を指します。ラジエーターを冷やすファンを動かすファンベルト、パワーステアリングの油圧ポンプを動かすパワステベルト、エアコンのコンプレッサーを動かすエアコンベルトなどがあり、この3種のベルトを一本化したタイプの車種もあります。タイミングベルトはイグニッションやバルブの開閉などのタイミングを一致させる役割があります。いずれもゴム製のため、メーカーが推奨する時期に定期的な交換が必要な部品です。
商品豆知識
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)
ベルト形6(A)
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。
また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。
研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7
ベルト形PK
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形3(A)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形2(FM)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)
ベルト形K(LFM)
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPF
ベルト形5(B)
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動
特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6
ベルト形PK
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5
ベルト形PK
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7
ベルト形PK
プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
メーカースズキ,マツダ
主な適合純正品番1752150M41,1752150M40,1A3918381,1A3918381A
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)
ベルト形8(B)
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ
主な適合純正品番389205YS003
山数4
ベルト長さ(mm)780
ベルト形PK
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。