液体や気体が外部に漏れ出るのを防ぎ、同時に水分やホコリなどが内部へ侵入することを防ぐ部品です。ガスケットはエンジンのヘッドカバーやシリンダーブロック、シリンダーヘッド、オイルパンなどに使用されます。オイルシールは回転軸の軸受部をシールするゴムと金属でできた部品です。また、各種ワッシャーやパッキン、キャップ、Oリングなども含まれ、いずれも部品同士を密着させ、高い気密性を約束します。
自動車部品検索
987件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット 17177-97207 SPIガスケット 17177-97207SPI
669税込736
1個
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番17177-97207
ガスケット 22271-97204 SPIガスケット 22271-97204SPI
249税込274
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番22271-97204
ガスケット 11213-21011 SPIガスケット 11213-21011SPI
699税込769
1個
4日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-21011
オイルシール MD050536 SPIオイルシール MD050536SPI
149税込164
1個
翌々日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD050536
ガスケット 17173-B2011 SPIガスケット 17173-B2011SPI
979税込1,077
1個
7日以内出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番17173-B2011
ガスケット 11213-67010 SPIガスケット 11213-67010SPI
939税込1,033
1個
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-67010
ガスケット 14182-67H10 SPIガスケット 14182-67H10SPI
109税込120
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番14182-67H10
ガスケット 11213-28041 SPIガスケット 11213-28041SPI
899税込989
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-28041
ガスケットセット スズキ サンワ SPIガスケットセット スズキ サンワSPI
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガスケット 11189-50MA0 SPIガスケット 11189-50MA0SPI(1件のレビュー)
869税込956
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番11189-50MA0・1A12-10-235
ガスケット 90917-06041 SPIガスケット 90917-06041SPI
359税込395
1個
6日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06041
ガスケット 90917-06056 SPIガスケット 90917-06056SPI
289税込318
1個
6日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06056
ガスケット 18303-689-000 SPIガスケット 18303-689-000SPI
369税込406
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18303-689-000・18303-SE1-S01
ガスケット 11213-88560 SPIガスケット 11213-88560SPI
889税込978
1個
当日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-88560
ガスケット 11213-97202 SPIガスケット 11213-97202SPI
989税込1,088
1個
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番11213-97202・11213-97202-000
ガスケットセット ミツビシ サンワ SPIガスケットセット ミツビシ サンワSPI
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガスケット 11189-85G00 SPIガスケット 11189-85G00SPI
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番11189-85G00・1A07-10-235・13270-4A00C
ガスケット 11189-54GE0 SPIガスケット 11189-54GE0SPI(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番11189-54GE0
ガスケット 11213-22050 SPIガスケット 11213-22050SPI(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11213-22050
ガスケットセット ホンダ サンワ SPIガスケットセット ホンダ サンワSPI
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガスケット 13272-AA180 SPIガスケット 13272-AA180SPI
899税込989
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13272-AA180
ガスケット 90917-06049 SPIガスケット 90917-06049SPI
219税込241
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06049
ガスケット 90917-06032 SPIガスケット 90917-06032SPI
209税込230
1個
5日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90917-06032
オーリング 11193-37020 SPIオーリング 11193-37020SPI
159税込175
1個
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番11193-37020
オイルコックチェンジャー FUMOTO FUMOTOオイルコックチェンジャー FUMOTOFUMOTO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-8522-51
エコチェンジャー ジェットSX-JET3 FUMOTOエコチェンジャー ジェットSX-JET3FUMOTO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
セミサーキュラープラグ K.PガスケットセミサーキュラープラグK.Pガスケット(1件のレビュー)
119税込131
1個
翌々日出荷
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS05RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2010.09-2017.01、型式:ZC/ZD72S、エンジン型式:K12B、【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2017.01-、型式:ZC/ZD83S、エンジン型式:K12C(NA)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2020.12-、型式:MA27S(FF/AWD)/MA37S(FF/AWD)、エンジン型式:K12C(NA)/K12C(HV)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2015.08-、型式:MA36S/MA46S、エンジン型式:K12C(マイルドHV)/K12C(HV)
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
予約販売
siecle(シエクル) レスポンスリング、RT13RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く☆RT13RSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
適合車種アルファード 年式:H27/1~R5/5 型式:AGH30/35W、カローラツーリング 年式:R2/6~ 型式:MZEA12W
クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業クラシックプレミアムオイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
旧車専用オイルシールを現代の材質で型から起こし直して復刻した「クラシックプレミアムシリーズ」ハコスカ、ケンメリ、ジャパンなど多くの愛称で親しまれるスカイラインに適合にしています。
材質FKM(フッ素ゴム)適合メーカーニッサン
フォームAガスケットNo2シーラント(黒)(85g) PERMATEXフォームAガスケットNo2シーラント(黒)(85g)PERMATEX
999税込1,099
1本(85g)
4日以内出荷
リヤーシャフトパッキン K.PガスケットリヤーシャフトパッキンK.Pガスケット
169税込186
1枚
5日以内出荷
リヤーシャフトパッキン
タペットワッシャー 1袋4個入 K.Pガスケットタペットワッシャー 1袋4個入K.Pガスケット
979税込1,077
1袋(4個)
3日以内出荷
シリンダーヘッドのタペットカバー部分にあるワッシャーです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット
2,098税込2,308
1セット
当日出荷から翌々日出荷
エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキンとOリング類のセット
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット
469税込516
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット
2,598税込2,858
1枚
9日以内出荷
内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。 シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。
参考品番11115-B2034型式S321G/S331G/S700V/S700W/S500P/S710V/S710Wメーカーダイハツ代表車種アトレーワゴン/アトレー/ハイゼットカーゴ/ハイゼットトラック
Oリング JTCOリングJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
35×5(20個入)
厚さ(mm)5内径(Φmm)35入数20個
Oリング JTCOリングJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
36×4(20個入)
厚さ(mm)4内径(Φmm)36入数20個
Oリング JTCOリングJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
30×4(20個入)
厚さ(mm)4内径(Φmm)30入数20個
エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング