バッテリー関連品その他 :「補水タンク」の検索結果

バッテリー関連用品では、自動車・トラック用バッテリー周りで使用する各種用品を取り扱っています。バッテリーターミナルやターミナルカバーのほか、バッテリージョイントケーブル、バッテリークリップなども品数豊富に取り揃えています。また、バッテリーに負担をかけることなくバッテリーの状態確認ができるバッテリーテスターや、バッテリー交換時のメモリー情報を保持するメモリーバックアップなどもあります。比重計や補水関連の商品も充実しています。
特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつで自動供給・停止が可能です。 自動停止機能付きにより、液漏れの心配が不要です。
用途軽~大型トラックのバッテリー補水用。 幅(mm)165 質量(kg)約 2.09 高さ(mm)300 奥行(mm)275 電源(V)DC12 タンク容量(L)4 センサー液面感知センサー ホース長さ(m)2(供給) 吐出量(L/min)約 1.5 ポンプDC モーター(ピストンポンプ)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷