カテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
色
ブランド
- JTC(55)
- BRIDGE[自動車用品](44)
- エーモン(18)
- Modes(15)
- ノーブランド(14)
- PEC(11)
- エスコ(7)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- マリンテック(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- FUJIX(フジックス)(5)
- MTA(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- サトーパーツ(3)
- TIPTOP(3)
- YEC(3)
- Bullcon(3)
- 矢崎総業(2)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
![自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311976-230419-02.jpg)
自動車用ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷用途電納品の保護セット内容平型ヒューズ10種・ミニ平型ヒューズ10種・低背ヒューズ10種・マイクロ2ヒューズ7種、合計37種類370個、ヒューズプラー2個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ
PEC¥1,598税込¥1,7581袋(20個)当日出荷平型ヒューズをより小型にしたヒューズ用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ電源平型
Bullcon¥379~税込¥417~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
ヒューズボックスキット
MTA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用材質PA66(ボトムカバー)寸法H(mm)63寸法D(mm)88寸法W(mm)133材質(ハウジング)PA66、GF25、VC取付穴径(Φmm)8.2材質(カバー)PC適合電線サイズ(sq)1~2![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166798-190701-02.jpg)
8極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ![オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273315-170307-02.jpg)
オート・ブレーカー(DC12)
BRIDGE[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)
MTA¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付きセット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズホルダー
ノーブランド¥599税込¥6591個3日以内出荷自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。備考連結可能内容自動車用色(本体)黒
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)
サトーパーツ¥849税込¥9341個当日出荷ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
6連カバー付ヒューズブロック
カーク¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷埃などを防ぐカバー付き用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCITAY用 10A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード
Modes¥1,898税込¥2,0881本(5本)当日出荷マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅電流(A)最大20配線長約150mm![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153296-220119-02.jpg)
8極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー適合規品:平型ヒューズ極数8極
防滴・絶縁スリーブ
住友電装¥789税込¥8681袋(20個)当日出荷防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。材質NBR色黒適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166764-190701-02.jpg)
6極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用
PEC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
中継用 ガラス管 ヒューズボックス
MAD MAX(マッドマックス)¥249税込¥2741個当日出荷使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)色グリーンサイズ(mm)225
低背ヒューズ LED付き
TIPTOP¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から8日以内出荷LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926590-260824-02.jpg)
ヒューズセット
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981セット(6種類×96個)3日以内出荷ヒューズサプライヤー、サーキットテスター付き、ヒューズ(30A,25A,20A,15A,10A,5A×各16個 計96個)用途ヒューズの交換に![分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843219-260225-02.jpg)
分岐・マイクロ2ヒューズ電源
BRIDGE[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581袋7日以内出荷ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。色青許容電流(A)15入数(本)10
ミニヒューズホルダー
ノーブランド¥649税込¥7141個3日以内出荷ミニ平型ヒューズの連結式ヒューズホルダーです。電線取り付けには圧着工具が必要です。用途ミニヒューズ用ヒューズホルダー適合電線1.25~2.0sq AWG14~16
バルブ&ヒューズリペアボックス ND1-7051999
アイエルモータースポーツ¥5,198税込¥5,7181個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.231。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.231タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-X
アイエルモータースポーツ¥8,798税込¥9,6781個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 08-15。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999
アイエルモータースポーツ¥5,998税込¥6,5981個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。





![自動車用ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311976-230419-02.jpg)




![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166798-190701-02.jpg)
![オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56273315-170307-02.jpg)

![平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078465-150814-02.jpg)
















![8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153296-220119-02.jpg)

![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166764-190701-02.jpg)



![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843219-260225-02.jpg)






![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)

![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)