カテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
色
ブランド
- JTC(55)
- BRIDGE[自動車用品](44)
- エーモン(18)
- Modes(15)
- ノーブランド(14)
- PEC(11)
- エスコ(7)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- マリンテック(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- FUJIX(フジックス)(5)
- MTA(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- サトーパーツ(3)
- TIPTOP(3)
- YEC(3)
- Bullcon(3)
- 矢崎総業(2)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

バルブ&ヒューズリペアボックス NB3-7051999
アイエルモータースポーツ¥5,998税込¥6,5981個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB3-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 03-04。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NB2-7051999
アイエルモータースポーツ¥6,598税込¥7,2581個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 00-03。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)
[防水型]低背ヒューズホルダー
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷防水。低背ヒューズ用防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。防水型なので、エンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット翌々日出荷セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161セット翌日出荷セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
サーキットブレーカー
RIDEZ(ライズ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷過電流による損傷から電装品を保護し、また電気火災等を防ぎます。用途車・農機具・船舶等の電装品保護電流(A)50電圧(V)14RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)マイナス30~80
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCITAY用 7.5A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)7.5
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCITAY用 5A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCIMCB用 30A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷JTCIMCB用 25A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)25
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JTCIMCB用 5A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5![低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311994-230419-02.jpg)
低背ヒューズ電源&ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181セット7日以内出荷用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容低背分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応![ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311985-230419-02.jpg)
ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷用途ヒューズボックスからの電源の取り出しにセット内容ミニ平型分岐コード2本、専用ヒューズ4種類20個RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズクリッププリント基板用
デンカエレクトロン¥979税込¥1,0771袋(10個)5日以内出荷材質に燐青銅を使用しているためスプリング性がよく、ヒューズを確実にホールドします。材質燐青銅+ニッケル鍍金定格電流(A)25適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3![8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き AK[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75207275-220111-02.jpg)
8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き
AK[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源は1極に接続すれば8極に分配される。専用カバーは背の高いブレーカーヒューズを装着してもで干渉しない。用途ATOブレードヒューズタイプのブレーカーヒューズ用8連ヒューズボックス開口部(mm)92×27RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個欠品中ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。色ブラック適合車種汎用![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
4極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ






![[防水型]低背ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271917-251023-02.jpg)


















![低背ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311994-230419-02.jpg)
![ミニ平型ヒューズ電源&ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311985-230419-02.jpg)

![8極ATOブレーカーヒューズ用ホルダー(1極→8極)カバー付き AK[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75207275-220111-02.jpg)

![平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166825-190701-02.jpg)
![4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166755-190701-02.jpg)
![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)