「定格電圧(V)」から絞り込む
12(2)
24(4)
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)20
全長(cm)50
コード赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq
使用可能電力【A接点(A/W)】20/360
防水仕様IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合DC12V車:使用不可
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)20
全長(cm)50
コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
許容電流(A)40
許容電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
防水タイプリレー、電線50cm付き
用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。